text.skipToContent text.skipToNavigation
Chtěli bychom vás informovat, že v termínu od 21. 12. 2024 do 1. 1. 2025 bude zákaznický servis uzavřen. Vaše objednávky a požadavky budou zpracovány od 2. 1. 2025. Děkujeme za pochopení a přejeme krásné svátky!

Fischer fsb 45° držák závitové tyče

Specifikace

Značka Fischer

Popis

Držák závitové tyče fischer FSB 45° je 45° prvek pro ukotvení montážních kanálů fischer FUS k podkladu pomocí závitových tyčí. Držák závitové tyče se montuje do kanálu fischer FUS pomocí šroubu M10 a kanálové matice FCN Clix P 10. Sedlo držáku závitové tyče umožňuje rychlé zasunutí závitové tyče. Proražené otvory v základní desce umožňují upevnění přímo na stěnu nebo strop nebo na montážní kanál. Provedení s pozinkovaným povrchem je vhodné pro instalace v budovách, provedení s žárově pozinkovaným nebo vločkovým zinkem a provedení z nerezové oceli jsou vhodná pro instalace venku a ve vysoce korozivním prostředí.

Čísla materiálu

Objednací číslo 71269FIS
EAN 8001132712696
UBB 500616841010
UNSPSC 31162905
Výrobní číslo položky 71269
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.