text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer fsa 8x105/65 b zp objímková kotva

Objednací číslo 68502FIS
Průměr
Šířka klíče (mm) 10
Délka (mm) 115
Typ závitu Metrické
Velikost závitu (metrická) 6

Specifikace

Průměr M6
Šířka klíče (mm) 10
Délka (mm) 115
Typ závitu Metrické
Velikost závitu (metrická) 6
Průměr vrtaného otvoru (mm) 8
Počet podložek 1
Upevňovací ustanovení Matice
Vzpěry Dělená kotva
Efektivní hloubka ukotvení (mm) 35
Počet matic 1
Průchozí montáž Ano
Předsazená instalace Ne
Rozložená instalace Ne
Max. tloušťka upnutí (mm) 65
S límcem Ne
Model kotvy Vnější závit
Značka Fischer
Váha kusu (g) 41.818
Info
  • do = Nominal diameter of drill bit
  • tfix = Grip range
  • hef = Effective anchorage depth
  • Min. td = Recommended drilling depth
  • The allowable load is valid for one single anchor, at cracked concrete (tensile zone) with concrete class ≥ C20/25.

Popis

Nástrčná kotva fischer FSA-B je pozinkovaná ocelová kotva s maticí a podložkou pro konstrukční upevnění z pozinkované oceli. Kotva FSA-B se osazuje v časově úsporném průchozím provedení. Při utahování je kužel vtažen do rozpěrného pouzdra a rozpíná se proti stěně otvoru. Prohlubně fungují jako deformační zóna, která přebírá skluz točivého momentu. Upevňovací prvek je tedy tažen směrem ke kotevní základně. Kotva fischer s nátrubkem FSA-B je ideální pro upevnění upevňovacích prvků, které nejsou z hlediska bezpečnosti relevantní, jako jsou žebříky, brány a dočasné upevnění v neprasklém betonu.

Čísla materiálu

Objednací číslo 68502FIS
EAN 4006209685020
UBB 500616686662
UNSPSC 31162101
Výrobní číslo položky 68502
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.