text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer fsa 12x65/10 b zp kotva objímka

Objednací číslo 68506FIS
Průměr
Šířka klíče (mm) 17
Délka (mm) 81
Typ závitu Metrické
Velikost závitu (metrická) 10

Specifikace

Průměr M10
Šířka klíče (mm) 17
Délka (mm) 81
Typ závitu Metrické
Velikost závitu (metrická) 10
Průměr vrtaného otvoru (mm) 12
Počet podložek 1
Upevňovací ustanovení Matice
Vzpěry Dělená kotva
Efektivní hloubka ukotvení (mm) 50
Počet matic 1
Průchozí montáž Ano
Předsazená instalace Ne
Rozložená instalace Ne
Max. tloušťka upnutí (mm) 10
S límcem Ne
Model kotvy Vnější závit
Značka Fischer
Váha kusu (g) 79.815
Info
  • do = Nominal diameter of drill bit
  • tfix = Grip range
  • hef = Effective anchorage depth
  • Min. td = Recommended drilling depth
  • The allowable load is valid for one single anchor, at cracked concrete (tensile zone) with concrete class ≥ C20/25.

Popis

Nástrčná kotva fischer FSA-B je pozinkovaná ocelová kotva s maticí a podložkou pro konstrukční upevnění z pozinkované oceli. Kotva FSA-B se osazuje v časově úsporném průchozím provedení. Při utahování je kužel vtažen do rozpěrného pouzdra a rozpíná se proti stěně otvoru. Prohlubně fungují jako deformační zóna, která přebírá skluz točivého momentu. Upevňovací prvek je tedy tažen směrem ke kotevní základně. Kotva fischer s nátrubkem FSA-B je ideální pro upevnění upevňovacích prvků, které nejsou z hlediska bezpečnosti relevantní, jako jsou žebříky, brány a dočasné upevnění v neprasklém betonu.

Čísla materiálu

Objednací číslo 68506FIS
EAN 4006209685068
UBB 500616686902
UNSPSC 31162101
Výrobní číslo položky 68506
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.