text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer fna ii 6x30 m6/10 zp hřebíková kotva


Hřebíková kotva fischer FNA II 6 se závitem a přírubovou maticí je vyrobena z pozinkované oceli. Kotva FNA II se nastavuje časově úsporným způsobem při průchozí nebo předsazené montáži pouhými několika údery kladiva. Nainstalovaná FNA II se při zatížení automaticky roztáhne. Kužel se poté vtáhne do rozpěrné svorky a rozpíná se proti stěně otvoru. Hřebík

Objednací číslo 46022FIS
Průměr
Šířka klíče (mm) 10
Min. hloubka vrtaného otvoru (mm) 45
Délka (mm) 55
Velikost závitu (metrická) 6
Baleno po 1

Specifikace

Průměr M6
Šířka klíče (mm) 10
Min. hloubka vrtaného otvoru (mm) 45
Délka (mm) 55
Velikost závitu (metrická) 6
Průměr vrtaného otvoru (mm) 6
Vlastní vrtání Ne
Zóna tahu při zatížení (kN) 1.2
Se schválením Ano
Max. tloušťka upnutí (mm) 10
Značka Fischer
Klíčové vlastnosti Functioning - The FNA II with nail head is suitable for push-through installation. The FNA II M6 is suitable for pre-positioned and push-through installation. The FNA II OE and H are suitable for pre-positioned installation. - The installed FNA II nail anchor expands automatically under load. The cone is pulled into the expansion clip and expands it against the drill hole wall. - Available setting tools:FNA S-SBO to slip onto the drill,FNA S-SDS for series installation with a drilling hammer,FNA S-H for the manual installation of mounting rails.
ETA-Certifikát Yes
Váha kusu (g) 13.278
Info
  • Drill depth (min.) for through fixing.
  • Allowable loads in kN are valid for non-structural applications.
  • Required safety factors are taken into account.

Popis

Hřebíková kotva fischer FNA II 6 se závitem a přírubovou maticí je vyrobena z pozinkované oceli. Kotva FNA II se nastavuje časově úsporným způsobem při průchozí nebo předsazené montáži pouhými několika údery kladiva. Nainstalovaná FNA II se při zatížení automaticky roztáhne. Kužel se poté vtáhne do rozpěrné svorky a rozpíná se proti stěně otvoru. Hřebíková kotva fischer FNA II se závitem a přírubovou maticí je vhodná především k upevnění kovových svorek pro vedení a trubky ve vnitřních prostorách.

Čísla materiálu

Objednací číslo 46022FIS
EAN 4006209460221
UBB 500616650270
UNSPSC 31162103
Výrobní číslo položky 46022
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.