text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer fna ii 6x30/5 r hřebová kotva

Objednací číslo 44122FIS
Min. hloubka vrtaného otvoru (mm) 45
Délka (mm) 42.5
Velikost závitu (metrická) 6
Průměr vrtaného otvoru (mm) 6
Vlastní vrtání Ne

Specifikace

Min. hloubka vrtaného otvoru (mm) 45
Délka (mm) 42.5
Velikost závitu (metrická) 6
Průměr vrtaného otvoru (mm) 6
Vlastní vrtání Ne
Zóna tahu při zatížení (kN) 1.2
Se schválením Ano
Max. tloušťka upnutí (mm) 5
Značka Fischer
Klíčové vlastnosti Functioning - The FNA II with nail head is suitable for push-through installation. The FNA II M6 is suitable for pre-positioned and push-through installation. The FNA II OE and H are suitable for pre-positioned installation. - The installed FNA II nail anchor expands automatically under load. The cone is pulled into the expansion clip and expands it against the drill hole wall. - Available setting tools:FNA S-SBO to slip onto the drill,FNA S-SDS for series installation with a drilling hammer,FNA S-H for the manual installation of mounting rails.
ETA-Certifikát Yes
Váha kusu (g) 10.655
Info
  • Drill depth (min.) for through fixing.
  • Allowable loads in kN are valid for non-structural applications.
  • Required safety factors are taken into account.

Popis

Hřebíková kotva fischer FNA II 6 s hlavou hřebíku je vyrobena z nerezové oceli. FNA II se nastavuje časově úsporným způsobem při průchozí montáži pouhými několika údery kladiva. Instalovaná hmoždinka FNA II se při zatížení automaticky roztáhne. Kužel se poté vtáhne do rozpěrné svorky a rozpíná se proti stěně otvoru. Hřebíková kotva fischer FNA II 6 s hřebíkovou hlavou je vhodná především pro upevnění montážních lišt a dřevěných nebo podkladních konstrukcí ve venkovních prostorách.

Čísla materiálu

Objednací číslo 44122FIS
EAN 4006209441220
UBB 500616644182
UNSPSC 31162103
Výrobní číslo položky 44122
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.