Dienst Justitiële Inrichtingen - 8797458563214
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
44127FIS
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
Fischer fna ii 6x25 oe zp hřebíková kotva
Přidat do katalogu
Objednací číslo
44127FIS
Min. hloubka vrtaného otvoru (mm)
35
Délka (mm)
54
Velikost závitu (metrická)
6
Průměr vrtaného otvoru (mm)
6
Vlastní vrtání
Ne
Zobrazit všechny specifikace
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Min. hloubka vrtaného otvoru (mm)
35
Délka (mm)
54
Velikost závitu (metrická)
6
Průměr vrtaného otvoru (mm)
6
Vlastní vrtání
Ne
Zóna tahu při zatížení (kN)
1
Se schválením
Ano
Značka
Fischer
Klíčové vlastnosti
Functioning - The FNA II with nail head is suitable for push-through installation. The FNA II M6 is suitable for pre-positioned and push-through installation. The FNA II OE and H are suitable for pre-positioned installation. - The installed FNA II nail anchor expands automatically under load. The cone is pulled into the expansion clip and expands it against the drill hole wall. - Available setting tools:FNA S-SBO to slip onto the drill,FNA S-SDS for series installation with a drilling hammer,FNA S-H for the manual installation of mounting rails.
ETA-Certifikát
Yes
Váha kusu (g)
14.272
Info
Drill depth (min.) for through fixing.
Allowable loads in kN are valid for non-structural applications.
Required safety factors are taken into account.
Stáhnout jako PDF
Tisk
Popis
Hřebíková kotva fischer FNA II 6 s okem je vyrobena z pozinkované oceli. FNA II se nastavuje časově úsporným způsobem v předsazené instalaci pouhými několika údery kladiva. Nainstalovaná hmoždinka FNA II se při zatížení automaticky roztáhne. Kužel se poté vtáhne do rozpěrné svorky a rozpíná se proti stěně otvoru. Hřebíková kotva fischer FNA II 6 s okem je vhodná především pro upevnění vzduchových vedení a závěsů ve vnitřních prostorách.
Čísla materiálu
Objednací číslo
44127FIS
EAN
4006209441275
UBB
500616644679
UNSPSC
31162103
Výrobní číslo položky
44127
Stáhnout další informace
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.
Moje katalogy
Výchozí
Přejděte do mých katalogů
Pokračujte v objednávce