text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer fmd8x38 kovová rozpěrná hmoždinka

Objednací číslo 61225FIS
Barva Jiný
Design Expanding plug
Ochrana povrchu Zinková
Se šroubem Ne
Třída kvality Jiný

Specifikace

Barva Jiný
Design Expanding plug
Ochrana povrchu Zinková
Se šroubem Ne
Třída kvality Jiný
Délka (mm) 38
Materiál Ocel
Průměr vrtaného otvoru (mm) 10
Hloubka vyvrtaného otvoru (mm) 46
Vhodné pro plynobeton Ano
Vhodný pro šroub pro autobusy Ano
S okrajem Ne
Vhodné pro beton Ano
Vhodné pro vápenopískové cihly Ano
Vhodné pro přírodní kámen Ano
Vhodné pro upevnění pomocí kabelových stahovacích pásků Ne
Vhodné pro sádrokartonové desky Ne
Vhodné pro dřevo Ne
Průchozí montáž Ne
Předsazená instalace Ano
Rozložená instalace Ne
Vhodné pro pórobeton Ano
Vhodný pro vláknité/třískové desky Ne
Vhodné pro plné cihly Ano
Vhodné pro svislé cihly s vývrtem Ano
Značka Fischer
Váha kusu (g) 6.73

Popis

Kovová dilatační zátka fischer FMD se osazuje do předsazené instalace. Vložením šroubu dojde k roztažení upevňovacího prvku a kovové zuby upevní prvek bezpečně ve stavebním materiálu. Kovové rozpěrné upevnění fischer FMD je obzvláště vhodné pro bezpečné upevnění plynových a vodovodních trubek, jakož i kabelových a potrubních svorek do plných a dutých stavebních materiálů a do pevných sádrokartonových desek.

Čísla materiálu

Objednací číslo 61225FIS
EAN 4006209612255
UBB 500616683289
UNSPSC 31162103
Výrobní číslo položky 61225
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.