text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer fis e 11x85 m6 5,8 zp vnitřní třmenová tyč


Injektážní kotva s vnitřním závitem fischer FIS E je vyrobena z pozinkované oceli a je systémovou součástí používanou při použití injekční malty fischer ve zdivu. Kotva s vnitřním závitem se nastavuje ručně lehkým otáčením. Injektážní malta spojí celý povrch vnitřní závitové kotvy se stěnou vyvrtaného otvoru v plných cihlách. V dutých stavebních materiá

Objednací číslo 43631FIS
Design S vnitřním závitem
Délka (mm) 85
Velikost závitu (metrická) 6
Průměr vrtaného otvoru (mm) 14
Efektivní hloubka ukotvení (mm) 85
Baleno po 1

Specifikace

Design S vnitřním závitem
Délka (mm) 85
Velikost závitu (metrická) 6
Průměr vrtaného otvoru (mm) 14
Efektivní hloubka ukotvení (mm) 85
S pryskyřičnou kapslí Ne
Značka Fischer
DIBt schválení Yes
Váha kusu (g) 34.29
Info
  • The allowable load is valid for one single anchor, at non-cracked concrete (pressure zone) with concrete class C20/25, in combination with bolt class 5.8 and if the Scr, N and Ccr, N are taken in to account. When reduction on spacing and edge distance take place a re-calculation of forces should be carried out.
  • For a complete chemical fixing, the resin capsule and internal threaded anchor have to be ordered separately. Setting tool is enclosed in each packing.

Popis

Injektážní kotva s vnitřním závitem fischer FIS E je vyrobena z pozinkované oceli a je systémovou součástí používanou při použití injekční malty fischer ve zdivu. Kotva s vnitřním závitem se nastavuje ručně lehkým otáčením. Injektážní malta spojí celý povrch vnitřní závitové kotvy se stěnou vyvrtaného otvoru v plných cihlách. V dutých stavebních materiálech se malta protlačí skrz mřížku na kotevním pouzdře a spojí se s děrovanou cihlou s přesahem. To znamená, že zatížení směřuje do stavebního materiálu. Použití injektované kotvy s vnitřním závitem FIS E umožňuje povrchovou demontáž armatury.

Čísla materiálu

Objednací číslo 43631FIS
EAN 4006209436318
UBB 500616641865
UNSPSC 31161601
Výrobní číslo položky 43631
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.