text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer fis a m20x245 r závitová tyč

Objednací číslo 90459FIS
Průměr
Délka
Design S cvočkovým koncem
Délka (mm) 245
Velikost závitu (metrická) 20

Specifikace

Průměr M20
Délka 245 mm
Design S cvočkovým koncem
Délka (mm) 245
Velikost závitu (metrická) 20
Průměr vrtaného otvoru (mm) 24
Efektivní hloubka ukotvení (mm) 90
S pryskyřičnou kapslí Ne
Značka Fischer
ETA-Certifikát Yes
Váha kusu (g) 582
Info
  • Ccr, N = Characteristic Edge distance (tensile).
  • Cmin. = Minimum edge distance (tensile).
  • df = Hole diameter in fixture.
  • do = Hole diameter in substrate.
  • hef = Effective embedment depth.
  • hmin = Minimum substrate thickness.
  • ho = Minimum hole depth.
  • Scr, N = Characteristic spacing.
  • Concrete C20/25 recommended load for non-cracked concrete.
  • The allowable load is only valid for AcryMaxx Chemical Mortar in combination with Anchor studs, steel grade 5.8.
  • The allowable load is valid for one single anchor, at cracked concrete (tensile zone) with concrete class C20/25, incl. partial safety factor γf= 1,4 and if the Scr, N and Ccr, N are taken in to account.
  • Final calculations should comply with the complete European Technical Approval (ETA), this approval is also available on request.

Popis

Závitová tyč fischer FIS A je vyrobena z nerezové oceli. Závitová tyč je systémovou součástí pro různé injekční malty fischer. Společně se vstřikovacími maltami jsou závitové tyče fischer vhodné a schválené pro všechny podklady. Pro maximální nosnost systému se doporučuje důkladné vyčištění vyvrtaného otvoru. Systém závitových tyčí z nerezové oceli v kombinaci s injekčními maltami fischer je vhodný a schválený pro upevnění v exteriéru a ve vlhkých místnostech bez agresivních podmínek.

Čísla materiálu

Objednací číslo 90459FIS
EAN 4006209904596
UBB 500616699533
UNSPSC 31161601
Výrobní číslo položky 90459
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.