Dienst Justitiële Inrichtingen - 8797458563214
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
90291FIS
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
Fischer fis a m16x300 5,8 zp závitová tyč
Přidat do katalogu
Objednací číslo
90291FIS
Průměr
Délka
Design
S cvočkovým koncem
Délka (mm)
300
Velikost závitu (metrická)
16
Zobrazit všechny specifikace
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Průměr
M16
Délka
300 mm
Design
S cvočkovým koncem
Délka (mm)
300
Velikost závitu (metrická)
16
Průměr vrtaného otvoru (mm)
18
Efektivní hloubka ukotvení (mm)
80
S pryskyřičnou kapslí
Ne
Značka
Fischer
ETA-Certifikát
Yes
Váha kusu (g)
433.97
Info
C
cr
, N = Characteristic Edge distance (tensile).
C
min.
= Minimum edge distance (tensile).
d
f
= Hole diameter in fixture.
d
o
= Hole diameter in substrate.
h
ef
= Effective embedment depth.
h
min
= Minimum substrate thickness.
h
o
= Minimum hole depth.
S
cr
, N = Characteristic spacing.
Concrete C20/25 recommended load for non-cracked concrete.
The allowable load is only valid for AcryMaxx Chemical Mortar in combination with Anchor studs, steel grade 5.8.
The allowable load is valid for one single anchor, at cracked concrete (tensile zone) with concrete class C20/25, incl. partial safety factor γ
f
= 1,4 and if the S
cr
, N and C
cr
, N are taken in to account.
Final calculations should comply with the complete European Technical Approval (ETA), this approval is also available on request.
Stáhnout jako PDF
Tisk
Popis
Závitové tyče fischer FIS A jsou vyrobeny z pozinkované oceli třídy 5.8. Závitová tyč je systémovou součástí pro různé injekční malty fischer. Společně s injektážními maltami jsou závitové tyče fischer vhodné a schválené pro všechny podklady. Pro maximální nosnost systému se doporučuje důkladné vyčištění vyvrtaného otvoru. Systém z pozinkovaných závitových tyčí ve spojení s injekčními maltami fischer je vhodný a schválený pro upevnění v suchých interiérech.
Čísla materiálu
Objednací číslo
90291FIS
EAN
4006209902912
UBB
500616696984
UNSPSC
31161601
Výrobní číslo položky
90291
Stáhnout další informace
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.
Moje katalogy
Výchozí
Přejděte do mých katalogů
Pokračujte v objednávce