text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer fis a m16x175 5,8 zp závitová tyč

Objednací číslo 90288FIS
Průměr
Délka
Design S cvočkovým koncem
Délka (mm) 175
Velikost závitu (metrická) 16

Specifikace

Průměr M16
Délka 175 mm
Design S cvočkovým koncem
Délka (mm) 175
Velikost závitu (metrická) 16
Průměr vrtaného otvoru (mm) 18
Efektivní hloubka ukotvení (mm) 80
S pryskyřičnou kapslí Ne
Značka Fischer
ETA-Certifikát Yes
Váha kusu (g) 271.2
Info
  • Ccr, N = Characteristic Edge distance (tensile).
  • Cmin. = Minimum edge distance (tensile).
  • df = Hole diameter in fixture.
  • do = Hole diameter in substrate.
  • hef = Effective embedment depth.
  • hmin = Minimum substrate thickness.
  • ho = Minimum hole depth.
  • Scr, N = Characteristic spacing.
  • Concrete C20/25 recommended load for non-cracked concrete.
  • The allowable load is only valid for AcryMaxx Chemical Mortar in combination with Anchor studs, steel grade 5.8.
  • The allowable load is valid for one single anchor, at cracked concrete (tensile zone) with concrete class C20/25, incl. partial safety factor γf= 1,4 and if the Scr, N and Ccr, N are taken in to account.
  • Final calculations should comply with the complete European Technical Approval (ETA), this approval is also available on request.

Popis

Závitové tyče fischer FIS A jsou vyrobeny z pozinkované oceli třídy 5.8. Závitová tyč je systémovou součástí pro různé injekční malty fischer. Společně s injektážními maltami jsou závitové tyče fischer vhodné a schválené pro všechny podklady. Pro maximální nosnost systému se doporučuje důkladné vyčištění vyvrtaného otvoru. Systém z pozinkovaných závitových tyčí ve spojení s injekčními maltami fischer je vhodný a schválený pro upevnění v suchých interiérech.

Čísla materiálu

Objednací číslo 90288FIS
EAN 4006209902882
UBB 500616696646
UNSPSC 31161601
Výrobní číslo položky 90288
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.