text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer fis a m10x170 r závitová tyč

Objednací číslo 44973FIS
Průměr
Délka
Design S cvočkovým koncem
Délka (mm) 170
Velikost závitu (metrická) 10

Specifikace

Průměr M10
Délka 170 mm
Design S cvočkovým koncem
Délka (mm) 170
Velikost závitu (metrická) 10
Průměr vrtaného otvoru (mm) 12
Efektivní hloubka ukotvení (mm) 60
S pryskyřičnou kapslí Ne
Značka Fischer
ETA-Certifikát Yes
Váha kusu (g) 101.17
Info
  • The allowable load is valid for one single anchor, at non-cracked concrete (pressure zone) with concrete class C20/25, in combination with bolt class 5.8 and if the Scr, N and Ccr, N are taken in to account. When reduction on spacing and edge distance take place a re-calculation of forces should be carried out.
  • For a complete chemical fixing, the resin capsule and internal threaded anchor have to be ordered separately. Setting tool is enclosed in each packing.

Popis

Závitová tyč fischer FIS A je vyrobena z nerezové oceli. Závitová tyč je součástí systému pro různé injekční malty fischer. Společně se vstřikovacími maltami jsou závitové tyče fischer vhodné a schválené pro všechny podklady. Pro maximální nosnost systému se doporučuje důkladné vyčištění vyvrtaného otvoru. Systém závitových tyčí z nerezové oceli v kombinaci s injekčními maltami fischer je vhodný a schválený pro upevnění v exteriéru a ve vlhkých místnostech bez agresivních podmínek.

Čísla materiálu

Objednací číslo 44973FIS
EAN 4006209449738
UBB 500616648480
UNSPSC 31161601
Výrobní číslo položky 44973
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.