Dienst Justitiële Inrichtingen - 8797458563214
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
90281FIS
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
Fischer fis a m10x150 5,8 zp závitová tyč
Přidat do katalogu
Previous
Next
Objednací číslo
90281FIS
Délka
Design
S cvočkovým koncem
Délka
150
Velikost závitu (metrická)
10
Průměr vrtaného otvoru (mm)
12
Zobrazit všechny specifikace
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Délka
150 mm
Design
S cvočkovým koncem
Délka
150
Velikost závitu (metrická)
10
Průměr vrtaného otvoru (mm)
12
Efektivní hloubka ukotvení (mm)
60
S pryskyřičnou kapslí
Ne
Značka
FISCHER
Info
F max = Maximum recommended static load (centr. tension).
Approved by VdS and FM (from M10 upward only).
Safety brackets necessary for VdS systems starting from DN 65.
Stáhnout jako PDF
Tisk
Popis
Závitové tyče fischer FIS A jsou vyrobeny z pozinkované oceli třídy 5.8. Závitová tyč je systémovou součástí pro různé injekční malty fischer. Společně s injektážními maltami jsou závitové tyče fischer vhodné a schválené pro všechny podklady. Pro maximální nosnost systému se doporučuje důkladné vyčištění vyvrtaného otvoru. Systém z pozinkovaných závitových tyčí ve spojení s injekčními maltami fischer je vhodný a schválený pro upevnění v suchých interiérech.
Čísla materiálu
Objednací číslo
90281FIS
EAN
4006209902813
UBB
500616696075
UNSPSC
31162905
Výrobní číslo položky
90281
Stáhnout další informace
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.
Moje katalogy
Výchozí
Přejděte do mých katalogů
Pokračujte v objednávce