text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer fis a m10x110 5,8 zp závitová tyč

Objednací číslo 90278FIS
Délka
Design S cvočkovým koncem
Délka (mm) 110
Velikost závitu (metrická) 10
Průměr vrtaného otvoru (mm) 12

Specifikace

Délka 110 mm
Design S cvočkovým koncem
Délka (mm) 110
Velikost závitu (metrická) 10
Průměr vrtaného otvoru (mm) 12
Efektivní hloubka ukotvení (mm) 60
S pryskyřičnou kapslí Ne
Značka Fischer
Váha kusu (g) 69.48
Info
  • F max = Maximum recommended static load (centr. tension).
  • Approved by VdS and FM (from M10 upward only).
  • Safety brackets necessary for VdS systems starting from DN 65.
Komoditní kód 73184542

Popis

Závitové tyče fischer FIS A jsou vyrobeny z pozinkované oceli třídy 5.8. Závitová tyč je systémovou součástí pro různé injekční malty fischer. Společně s injektážními maltami jsou závitové tyče fischer vhodné a schválené pro všechny podklady. Pro maximální nosnost systému se doporučuje důkladné vyčištění vyvrtaného otvoru. Systém z pozinkovaných závitových tyčí ve spojení s injekčními maltami fischer je vhodný a schválený pro upevnění v suchých interiérech.

Čísla materiálu

Objednací číslo 90278FIS
EAN 4006209902783
UBB 500616695812
UNSPSC 31162905
Výrobní číslo položky 90278
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.