text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer fi g 12x80 lešenářský čep s okem


Šroub s okem pro lešení fischer FI G lze použít s různými oficiálně schválenými kotvami s vnitřním závitem fischer. To umožňuje opakovanou montáž a demontáž téhož upevňovacího bodu bez omezení retenční hodnoty. Do betonu doporučujeme kombinaci injektážních malt FIS V Plus a FIS EM Plus spolu s kotvou s vnitřním závitem RG 18 x 125 M 12 I a podřezávací kotvou ZYKON FZA 22 x 100 M 12 I. Ve zdivu se lešenářské oko bezpečně zajistí pomocí injektážní malty fischer FIS V Plus, kotevního pouzdra FIS H 20 x 85 K a objímky s vnitřním závitem FIS E 15 x 85 M 12. V případě, že je kotva FIS V Plus použita pro upevnění lešení, je možné ji použít pro upevnění lešení. Systém je ideální pro zajištění fasádních lešení, napínacích lan a mříží.

Objednací číslo 80934FIS
Průměr
Ochrana povrchu Galvanicky/elektrolyticky pozinkováno
Vnitřní průměr oka (mm) 23
Značka Fischer
Váha kusu (g) 174.74
Baleno po 1

Specifikace

Průměr M12
Ochrana povrchu Galvanicky/elektrolyticky pozinkováno
Vnitřní průměr oka (mm) 23
Značka Fischer
Váha kusu (g) 174.74
Info
  • Nrec = Recommended load in kN.
  • Includes the safety factor 2,25.
  • Steel failure/bending of the hook decisive.
Komoditní kód 73181300

Popis

Šroub s okem pro lešení fischer FI G lze použít s různými oficiálně schválenými kotvami s vnitřním závitem fischer. To umožňuje opakovanou montáž a demontáž téhož upevňovacího bodu bez omezení retenční hodnoty. Do betonu doporučujeme kombinaci injektážních malt FIS V Plus a FIS EM Plus spolu s kotvou s vnitřním závitem RG 18 x 125 M 12 I a podřezávací kotvou ZYKON FZA 22 x 100 M 12 I. Ve zdivu se lešenářské oko bezpečně zajistí pomocí injektážní malty fischer FIS V Plus, kotevního pouzdra FIS H 20 x 85 K a objímky s vnitřním závitem FIS E 15 x 85 M 12. V případě, že je kotva FIS V Plus použita pro upevnění lešení, je možné ji použít pro upevnění lešení. Systém je ideální pro zajištění fasádních lešení, napínacích lan a mříží.

Čísla materiálu

Objednací číslo 80934FIS
EAN 4006209809341
UBB 500616690458
UNSPSC 31162400
Výrobní číslo položky 80934
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.