text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer fhs clix s 12x30 šroub s t-hlavou

Objednací číslo 20969FIS
Délka
Ochrana povrchu Galvanicky/elektrolyticky pozinkováno
Třída kvality Jiný
Materiál Ocel
Velikost závitu (metrická) 12
Vhodné pro montážní lištu Ano
Šířka hlavy (mm) 12

Specifikace

Délka 105 mm
Ochrana povrchu Galvanicky/elektrolyticky pozinkováno
Třída kvality Jiný
Materiál Ocel
Velikost závitu (metrická) 12
Vhodné pro montážní lištu Ano
Šířka hlavy (mm) 12
Značka Fischer
Info T-head bolt for all standard rail profiles with 15 mm and 17 mm slot width.Advantages / Benefits:
  • Simple, fast and effective installation.
  • Fewer individual parts than with traditional fixings.
  • Simple alignment in the rail.As connection element between:
    • Rail load-bearing constructions and pipe clamps.
    • Cantilever brackets and pipe clamps.

Čísla materiálu

Objednací číslo 20969FIS
EAN 4006209209691
UBB 500616798384
UNSPSC 31162905
Výrobní číslo položky 20969
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.