Šroub s T-hlavou
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
20916FIS
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
Fischer fhs 38 clix 8x60 šroub s t-hlavou
Přidat do katalogu
Previous
Next
Objednací číslo
20916FIS
Délka
Ochrana povrchu
Galvanicky/elektrolyticky pozinkováno
Třída kvality
Jiný
Materiál
Ocel
Velikost závitu (metrická)
8
Zobrazit všechny specifikace
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Délka
110 mm
Ochrana povrchu
Galvanicky/elektrolyticky pozinkováno
Třída kvality
Jiný
Materiál
Ocel
Velikost závitu (metrická)
8
Vhodné pro montážní lištu
Ano
Šířka hlavy (mm)
8
Info
T-head bolt for all standard rail profiles with 15 mm and 17 mm slot width.Advantages / Benefits:
Simple, fast and effective installation.
Fewer individual parts than with traditional fixings.
Simple alignment in the rail.As connection element between:
Rail load-bearing constructions and pipe clamps.
Cantilever brackets and pipe clamps.
Stáhnout jako PDF
Tisk
Popis
Šroub fischer FHS Clix s T-hlavou je vhodný pro spojení trubkových spojek s montážním kanálem. Konstrukce matice s kladívkovou hlavou umožňuje rychlé a snadné usazení v kanálu. Pružinový účinek plastových pásků zaručuje přesné usazení v kanálu. Montáž otočením o 90° umožňuje dodatečnou montáž v nastavených kanálech.
Čísla materiálu
Objednací číslo
20916FIS
EAN
4006209209165
UBB
500616796891
UNSPSC
31162905
Výrobní číslo položky
20916
Stáhnout další informace
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.
Moje katalogy
Výchozí
Přejděte do mých katalogů
Pokračujte v objednávce