Chemikálie
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
500542FIS
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
Fischer fhb ii-pf 8x60 kapsle
Přidat do katalogu
Objednací číslo
500542FIS
Materiál
Vinylesterová pryskyřice
Průměr vrtaného otvoru (mm)
10
Hloubka vyvrtaného otvoru (mm)
75
Efektivní hloubka ukotvení (mm)
60
Značka
Fischer
ETA-Certifikát
Yes
Vhodné pro
FHB II-A L M 8 x 60
Zobrazit všechny specifikace
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Materiál
Vinylesterová pryskyřice
Průměr vrtaného otvoru (mm)
10
Hloubka vyvrtaného otvoru (mm)
75
Efektivní hloubka ukotvení (mm)
60
Značka
Fischer
ETA-Certifikát
Yes
Vhodné pro
FHB II-A L M 8 x 60
Váha kusu (g)
13.15
Info
For a complete chemical anchor, the capsule and threaded stud (incl. nut and washer), have to be ordered separately.
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
500542FIS
EAN
4048962000955
UBB
500616656707
UNSPSC
31161601
Výrobní číslo položky
500542