text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer fhb ii-pf 16x125 kapsle

Objednací číslo 508001FIS
Materiál Vinylesterová pryskyřice
Průměr vrtaného otvoru (mm) 18
Hloubka vyvrtaného otvoru (mm) 140
Efektivní hloubka ukotvení (mm) 125
Značka Fischer

Specifikace

Materiál Vinylesterová pryskyřice
Průměr vrtaného otvoru (mm) 18
Hloubka vyvrtaného otvoru (mm) 140
Efektivní hloubka ukotvení (mm) 125
Značka Fischer
Vhodné pro FHB II-A L M 16 x 125
Váha kusu (g) 47.38
Info
  • do= Nominal diameter of drill bit.
  • Min. td= Recommended drilling depth.
  • hef= Effective anchorage depth.
  • tfix= Grip range.
  • s = Width across flats.
  • kN = Load in kN.
  • The allowable load is valid for one single anchor, at cracked concrete (tensile zone) with concrete class C20/25, incl. partial safety factor γf= 1,4 and if the Scr, N and Ccr, N are taken in to account.
  • When reduction on spacing and edge distance take place a re-calculation of forces should be carried out by making use of the technical guide or calculation software, they are available on request.
  • Final calculations should comply with the complete European Technical Approval (ETA), this approval is also available on request.

Popis

Kazeta fischer FHB II-PF HIGH SPEED je systémovou součástí systému fischer Highbond FHB II pro upevnění v popraskaném i nepopraskaném betonu. Kartuše obsahuje vinylesterovou maltu bez obsahu styrenu a velmi rychle tuhne. Maltovou kazetu lze použít s kotevními tyčemi fischer Highbond FHB II-A S (standardní), kotevními tyčemi Highbond FHB II-A L (dlouhé) z pozinkované oceli, z nerezové oceli a z vysoce korozivzdorné oceli. Kotevní tyče fischer se nastavují pomocí nastavovacího nástroje RA-SDS otáčivými a příklepovými pohyby pomocí příklepové vrtačky. Během procesu usazování se zničí kapsle, čímž se promíchá a aktivuje maltová směs. Při utahování šestihranné matice se tyčové kužely kotvy vtáhnou do maltového pouzdra, které se rozpíná proti stěně vrtaného otvoru. Použití systému fischer Highbond FHB II znamená bezpečnou instalaci fasád, strojů a ocelových konstrukcí ve vnitřních i vnějších prostorách.

Čísla materiálu

Objednací číslo 508001FIS
EAN 4048962090710
UBB 500616670310
UNSPSC 31162101
Výrobní číslo položky 508001
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.