Dienst Justitiële Inrichtingen - 8797458563214
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
97296FIS
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
Fischer fhb ii-a s m16x95/165 lepená kotva
Přidat do katalogu
Objednací číslo
97296FIS
Průměr
Design
S cvočkovým koncem
Délka (mm)
295
Velikost závitu (metrická)
16
Průměr vrtaného otvoru (mm)
16
Zobrazit všechny specifikace
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Průměr
M16
Design
S cvočkovým koncem
Délka (mm)
295
Velikost závitu (metrická)
16
Průměr vrtaného otvoru (mm)
16
Efektivní hloubka ukotvení (mm)
95
S pryskyřičnou kapslí
Ne
Značka
Fischer
Váha kusu (g)
394.15
Info
d
o
= Nominal diameter of drill bit.
Min. t
d
= Recommended drilling depth.
h
ef
= Effective anchorage depth.
t
fix
= Grip range.
s = Width across flats.
kN = Load in kN.
The allowable load is valid for one single anchor, at cracked concrete (tensile zone) with concrete class C20/25, incl. partial safety factor γ
f
= 1,4 and if the S
cr
, N and C
cr
, N are taken in to account.
When reduction on spacing and edge distance take place a re-calculation of forces should be carried out by making use of the technical guide or calculation software, they are available on request.
Final calculations should comply with the complete European Technical Approval (ETA), this approval is also available on request.
Stáhnout jako PDF
Tisk
Popis
Tyčová kotva fischer Highbond FHB II-A S se vyrábí z pozinkované oceli. Tuto kompozitní kotvu s řízeným krouticím momentem lze zpracovat speciální maltou Highbond FIS HB nebo maltovými kazetami FHB II-P a FHB II-PF HIGH SPEED. Při utahování šestihranné matice se kužely kotevní tyče vtáhnou do maltového pláště, který se rozpíná proti stěně vrtaného otvoru. Použití systému fischer Highbond FHB II znamená bezpečnou instalaci zábradlí, strojů a těžkých ocelových konstrukcí ve vnitřních prostorách.
Čísla materiálu
Objednací číslo
97296FIS
EAN
4006209972960
UBB
500616709027
UNSPSC
31162101
Výrobní číslo položky
97296
Stáhnout další informace
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.
Moje katalogy
Výchozí
Přejděte do mých katalogů
Pokračujte v objednávce