text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer fhb-a dyn 16x125/50 lepená kotva

Objednací číslo 92036FIS
Design S cvočkovým koncem
Délka (mm) 225
Velikost závitu (metrická) 16
Průměr vrtaného otvoru (mm) 18
Efektivní hloubka ukotvení (mm) 125

Specifikace

Design S cvočkovým koncem
Délka (mm) 225
Velikost závitu (metrická) 16
Průměr vrtaného otvoru (mm) 18
Efektivní hloubka ukotvení (mm) 125
S pryskyřičnou kapslí Ne
Značka Fischer
DIBt schválení Yes
Váha kusu (g) 405.87
Info
  • Ccr, N = Characteristic Edge distance (tensile).
  • Cmin. = Minimum edge distance (tensile).
  • df = Hole diameter in fixture.
  • do = Hole diameter in substrate.
  • hef = Effective embedment depth.
  • hmin = Minimum substrate thickness.
  • ho = Minimum hole depth.
  • Scr, N = Characteristic spacing.
  • Concrete C20/25 recommended load for non-cracked concrete.
  • The allowable load is only valid for AcryMaxx Chemical Mortar in combination with Anchor studs, steel grade 5.8.
  • The allowable load is valid for one single anchor, at cracked concrete (tensile zone) with concrete class C20/25, incl. partial safety factor γf= 1,4 and if the Scr, N and Ccr, N are taken in to account.
  • Final calculations should comply with the complete European Technical Approval (ETA), this approval is also available on request.

Popis

Kotva fischer Highbond dynamic FHB-A dyn je vyrobena z pozinkované oceli. Kompozitní kotvu s regulací krouticího momentu lze zpracovat pomocí speciální malty Highbond FIS HB. Při utahování šestihranné matice se kužely kotevní tyče vtáhnou do maltovinového pláště, který se rozpíná proti stěně vrtaného otvoru. Injektážní malta FIS HB vyplňuje během procesu tuhnutí kruhovou mezeru v přípravku a zaručuje optimální rozložení zatížení. To umožňuje absorbovat dynamické střídavé zatížení. Kotva fischer Highbond dynamic FHB-A dyn se ideálně hodí k upevnění vodicích lišt pro výtahy, průmyslové roboty nebo mobilní portálové a stropní jeřáby ve vnitřních prostorách.

Čísla materiálu

Objednací číslo 92036FIS
EAN 4006209920367
UBB 500616702170
UNSPSC 31161601
Výrobní číslo položky 92036
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.