text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer fh ii 28/30 b zp vysoce výkonná kotva

Objednací číslo 47547FIS
Průměr
Šířka klíče (mm) 30
Délka (mm) 199
Typ závitu Metrické
Velikost závitu (metrická) 20

Specifikace

Průměr M20
Šířka klíče (mm) 30
Délka (mm) 199
Typ závitu Metrické
Velikost závitu (metrická) 20
Průměr vrtaného otvoru (mm) 28
Počet podložek 1
Upevňovací ustanovení Matice
Vzpěry Dělená kotva
Efektivní hloubka ukotvení (mm) 125
Počet matic 1
Průchozí montáž Ano
Předsazená instalace Ne
Rozložená instalace Ne
Max. tloušťka upnutí (mm) 30
S límcem Ne
Model kotvy Vnější závit
Značka Fischer
Váha kusu (g) 807.325
Info
  • do= Nominal diameter of drill bit.
  • Min. td= Recommended drilling depth.
  • hef= Effective anchorage depth.
  • tfix= Grip range.
  • s = Width across flats.
  • kN = Load in kN.
  • The allowable load is valid for one single anchor, at cracked concrete (tensile zone) with concrete class C20/25, incl. partial safety factor γf= 1,4 and if the Scr, N and Ccr, N are taken in to account.
  • When reduction on spacing and edge distance take place a re-calculation of forces should be carried out by making use of the technical guide or calculation software, they are available on request.
  • Final calculations should comply with the complete European Technical Approval (ETA), this approval is also available on request.

Popis

Vysoce výkonná kotva fischer FH II B se závitovým šroubem je nástrčná kotva z pozinkované oceli. Kotva se osazuje časově úspornou průchozí montáží. Při utahování kotvy je kužel vtažen do rozpěrného pouzdra a rozpíná se proti stěně otvoru. Černý plastový kroužek zabraňuje otáčení kotvy a tlumí prokluzování kroutícího momentu. To znamená, že upevňovací prvek je tažen směrem ke kotevní základně. Vysoce výkonná kotva fischer FH II B se závitovým šroubem je ideální pro upevnění zábradlí, ocelových konstrukcí a kabelových žlabů v popraskaném i nepopraskaném betonu.

Čísla materiálu

Objednací číslo 47547FIS
EAN 4006209475478
UBB 500616653241
UNSPSC 31162101
Výrobní číslo položky 47547
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.