text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer fh ii 18 set zp vysoce výkonná kotva


Objednací číslo 49121FIS
Průměr
Délka (mm) 88
Typ závitu Metrické
Velikost závitu (metrická) 12
Průměr vrtaného otvoru (mm) 18
Počet podložek 1
Vzpěry Dělená kotva
Baleno po 1

Specifikace

Průměr M12
Délka (mm) 88
Typ závitu Metrické
Velikost závitu (metrická) 12
Průměr vrtaného otvoru (mm) 18
Počet podložek 1
Vzpěry Dělená kotva
Počet matic 1
Průchozí montáž Ano
Předsazená instalace Ne
Rozložená instalace Ne
Max. tloušťka upnutí (mm) 12
S límcem Ne
Model kotvy Vnější závit
Značka Fischer
Váha kusu (g) 47.92

Čísla materiálu

Objednací číslo 49121FIS
EAN 4006209491218
UBB 500616656053
UNSPSC 31162400
Výrobní číslo položky 49121
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.