text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer fh ii 15/25 sk zp highperformance kotva

Objednací číslo 44921FIS
Průměr
Šroubový systém Vnitřní šestiúhelník
Délka (mm) 110
Typ závitu Metrické
Velikost závitu (metrická) 10

Specifikace

Průměr M10
Šroubový systém Vnitřní šestiúhelník
Délka (mm) 110
Typ závitu Metrické
Velikost závitu (metrická) 10
Průměr vrtaného otvoru (mm) 15
Počet podložek 0
Upevňovací ustanovení Jiný
Vzpěry Dělená kotva
Efektivní hloubka ukotvení (mm) 70
Počet matic 0
Průchozí montáž Ano
Předsazená instalace Ne
Rozložená instalace Ne
Max. tloušťka upnutí (mm) 25
S límcem Ne
Model kotvy Vnější závit
Značka Fischer
Váha kusu (g) 130.728
Info
  • do = Nominal diameter of drill bit.
  • Min. td = Recommended drilling depth.
  • hef = Effective anchorage depth.
  • tfix = Grip range.
  • s = Width across flats.
  • kN = Load in kN.
  • The allowable load is valid for one single anchor, at cracked concrete (tensile zone) with concrete class C20/25, incl. partial safety factor γf= 1,4 and if the Scr, N and Ccr, N are taken in to account.
  • When reduction on spacing and edge distance take place a re-calculation of forces should be carried out by making use of the technical guide or calculation software, they are available on request.
  • Final calculations should comply with the complete European Technical Approval (ETA), this approval is also available on request.

Popis

Vysoce výkonná kotva fischer FH II SK se zapuštěnou hlavou je nástrčná kotva z pozinkované oceli. Kotva se osazuje časově úsporným průchozím způsobem montáže. Při utahování kotvy je kužel vtažen do rozpěrného pouzdra a rozpíná se proti stěně otvoru. Černý plastový kroužek zabraňuje otáčení kotvy a tlumí prokluzování kroutícího momentu. To znamená, že upevňovací prvek je tažen směrem ke kotevní základně. Vysoce výkonná kotva fischer FH II SK se zapuštěnou hlavou se ideálně hodí k upevnění zábradlí, schodišť a žebříků v popraskaném i nepopraskaném betonu.

Čísla materiálu

Objednací číslo 44921FIS
EAN 4006209449219
UBB 500616647649
UNSPSC 31162101
Výrobní číslo položky 44921
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.