text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer fh ii 10/10 h zp vysoce výkonná kotva

Objednací číslo 503139FIS
Průměr
Šířka klíče (mm) 13
Délka (mm) 75
Typ závitu Metrické
Velikost závitu (metrická) 6

Specifikace

Průměr M6
Šířka klíče (mm) 13
Délka (mm) 75
Typ závitu Metrické
Velikost závitu (metrická) 6
Průměr vrtaného otvoru (mm) 10
Počet podložek 0
Upevňovací ustanovení Matice
Vzpěry Dělená kotva
Efektivní hloubka ukotvení (mm) 40
Počet matic 0
Průchozí montáž Ano
Rozložená instalace Ne
Max. tloušťka upnutí (mm) 10
S límcem Ne
Model kotvy Vnější závit
Značka Fischer
Váha kusu (g) 40.858
Info
  • do = Nominal diameter of drill bit.
  • Min. td = Recommended drilling depth.
  • hef = Effective anchorage depth.
  • tfix = Grip range.
  • s = Width across flats.
  • kN = Load in kN.
  • The allowable load is valid for one single anchor, at cracked concrete (tensile zone) with concrete class C20/25, incl. partial safety factor γf= 1,4 and if the Scr, N and Ccr, N are taken in to account.
  • When reduction on spacing and edge distance take place a re-calculation of forces should be carried out by making use of the technical guide or calculation software, they are available on request.
  • Final calculations should comply with the complete European Technical Approval (ETA), this approval is also available on request.

Popis

Vysoce výkonná kotva fischer FH II H s krycí maticí je nástrčná kotva z pozinkované oceli. Kotva se osazuje časově úsporným způsobem průchozí montáže. Při utahování kotvy je kužel vtažen do rozpěrného pouzdra a rozpíná se proti stěně otvoru. Černý plastový kroužek zabraňuje otáčení kotvy a tlumí prokluzování kroutícího momentu. To znamená, že upevňovací prvek je tažen směrem ke kotevní základně. Vysoce výkonná kotva fischer FH II H s krycí maticí se ideálně hodí k upevnění ocelových konstrukcí, strojů a vrat v popraskaném i nepopraskaném betonu.

Čísla materiálu

Objednací číslo 503139FIS
EAN 4048962016796
UBB 500616661814
UNSPSC 31162101
Výrobní číslo položky 503139
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.