text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer fgrs 56-63 scharnierende pijpklem


Závěsná potrubní svorka fischer FGRS se zvukově izolační vložkou pro upevnění potrubí. Kyvadlový šroub umožňuje jednoduchou montáž jednou rukou. Spojovací matice se závitem M 8 pro uchycení závitových tyčí nebo závěsných šroubů.

Article number 79428FIS
Kleur Grijs
Oppervlaktebescherming Elektrolytisch verzinkt
Kwaliteitsklasse Overig
Materiaal Staal
Geschikt voor gietijzeren buis Ja
Packed per 50
Full Box only

Specifications

Kleur Grijs
Oppervlaktebescherming Elektrolytisch verzinkt
Kwaliteitsklasse Overig
Materiaal Staal
Geschikt voor gietijzeren buis Ja
Geschikt voor stalen buis Ja
Geschikt voor koperen buis Ja
Aansluitvoorziening Binnendraad
Aansluitmaat aansluitvoorziening M8
Geschikt voor roestvaststalen buis Ja
Geschikt voor aluminium buis Ja
Geschikt voor kunststof buis Ja
Geschikt voor spiraalbuis Ja
Sluitvoorziening Schroef
Geschikt voor dunwandige buis Ja
Merk Fischer
Gewicht per stuk (g) 102.974
Info
  • F max = Maximum recommended static load (centr. tension).
Goederencode 73269098

Description

Závěsná potrubní svorka fischer FGRS se zvukově izolační vložkou pro upevnění potrubí. Kyvadlový šroub umožňuje jednoduchou montáž jednou rukou. Spojovací matice se závitem M 8 pro uchycení závitových tyčí nebo závěsných šroubů.

Article numbers

Article number 79428FIS
EAN 4006209794289
UBB 500616848122
UNSPSC 31162905
Manufacturer article nr  79428
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.