text.skipToContent text.skipToNavigation
Upozorňujeme, že ve dnech 2. 5. a 9. 5. 2025 může dojít ke zpoždění při zpracování požadavků. Děkujeme za pochopení.

Fischer fgrs 40-44 kloubová trubková objímka


Závěsná potrubní svorka fischer FGRS se zvukově izolační vložkou pro upevnění potrubí. Kyvadlový šroub umožňuje jednoduchou montáž jednou rukou. Spojovací matice se závitem M 8 pro uchycení závitových tyčí nebo závěsných šroubů.

Objednací číslo 79425FIS
Barva Šedé
Ochrana povrchu Galvanicky/elektrolyticky pozinkováno
Třída kvality Jiný
Materiál Ocel
Vhodné pro litinové trubky Ano
Baleno po 1

Specifikace

Barva Šedé
Ochrana povrchu Galvanicky/elektrolyticky pozinkováno
Třída kvality Jiný
Materiál Ocel
Vhodné pro litinové trubky Ano
Vhodné pro ocelové trubky Ano
Vhodné pro měděné trubky Ano
Připojovací zařízení Vnitřní závit
Velikost připojení, připojovací zařízení M8
Vhodné pro trubky z nerezové oceli Ano
Vhodné pro hliníkové trubky Ano
Vhodné pro plastové trubky Ano
Vhodné pro cívku trubky Ano
Uzamykací zařízení Šroub
Vhodné pro tenkostěnné potrubí Ano
Značka Fischer
Váha kusu (g) 78.574
Info
  • F max = Maximum recommended static load (centr. tension).
HS kód 73269098

Popis

Závěsná potrubní svorka fischer FGRS se zvukově izolační vložkou pro upevnění potrubí. Kyvadlový šroub umožňuje jednoduchou montáž jednou rukou. Spojovací matice se závitem M 8 pro uchycení závitových tyčí nebo závěsných šroubů.

Čísla materiálu

Objednací číslo 79425FIS
EAN 4006209794258
UBB 500616847884
UNSPSC 31162905
Výrobní číslo položky 79425
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.