text.skipToContent text.skipToNavigation
Vă aducem la cunoştinţă faptul că în perioada 18.04.2025– 21.04.2025 toate punctele de lucru Fabory România vor fi închise. Vă mulţumim pentru înţelegere şi vă dorim sărbători fericite

Fischer fcsn m10x50 șurub cu cap în T


Šroub FCSN s hlavou T umožňuje snadné připojení trubkových svorek ke kanálovému systému FUS. Různé jmenovité šířky závitů od M8 do M12 a výběr různých délek závitů umožňují širokou škálu aplikací.

Cod Articol 93362FIS
Značka Fischer
Váha kusu (g) 107.84
Info T-head bolt for all standard rail profiles with 15 mm and 17 mm slot width.Advantages / Benefits:
  • Simple, fast and effective installation.
  • Fewer individual parts than with traditional fixings.
  • Simple alignment in the rail.As connection element between:
    • Rail load-bearing constructions and pipe clamps.
    • Cantilever brackets and pipe clamps.
Komoditní kód 7318159590
Ambalat la 1

Specificații

Značka Fischer
Váha kusu (g) 107.84
Info T-head bolt for all standard rail profiles with 15 mm and 17 mm slot width.Advantages / Benefits:
  • Simple, fast and effective installation.
  • Fewer individual parts than with traditional fixings.
  • Simple alignment in the rail.As connection element between:
    • Rail load-bearing constructions and pipe clamps.
    • Cantilever brackets and pipe clamps.
Komoditní kód 7318159590

Descriere

Šroub FCSN s hlavou T umožňuje snadné připojení trubkových svorek ke kanálovému systému FUS. Různé jmenovité šířky závitů od M8 do M12 a výběr různých délek závitů umožňují širokou škálu aplikací.

Numerele articolelor

Cod Articol 93362FIS
EAN 4006209933626
UBB 500616868583
UNSPSC 31162905
Nr. articol producător 93362
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.