Dienst Justitiële Inrichtingen - 8797458563214
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
505460FIS
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
Fischer fcam-700 velké konzolové rameno
Přidat do katalogu
Previous
Next
Objednací číslo
505460FIS
Délka
Ochrana povrchu
Galvanicky/elektrolyticky pozinkováno
Délka
700
Materiál
Ocel
Info
LA = Hole spacing [mm].
Zobrazit všechny specifikace
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Délka
700 mm
Ochrana povrchu
Galvanicky/elektrolyticky pozinkováno
Délka
700
Materiál
Ocel
Info
LA = Hole spacing [mm].
Stáhnout jako PDF
Tisk
Popis
Pevné konzolové rameno FCAM umožňuje rychlou a snadnou instalaci potrubí podél stěny. Jednoduché vyrovnání konzoly pomocí drážek v základní desce, které jsou otočeny o 90° proti sobě.
Čísla materiálu
Objednací číslo
505460FIS
EAN
4048962069846
UBB
500616820485
UNSPSC
31162905
Výrobní číslo položky
505460
Stáhnout další informace
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.
Moje katalogy
Výchozí
Přejděte do mých katalogů
Pokračujte v objednávce