Dienst Justitiële Inrichtingen - 8797458563214
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
77359FIS
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
Fischer fca 41/41-300 konzolové rameno
Přidat do katalogu
Previous
Next
Objednací číslo
77359FIS
Délka
Ochrana povrchu
Galvanicky/elektrolyticky pozinkováno
Délka
300
Materiál
Ocel
Info
LA = Hole spacing [mm].
Zobrazit všechny specifikace
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Délka
300 mm
Ochrana povrchu
Galvanicky/elektrolyticky pozinkováno
Délka
300
Materiál
Ocel
Info
LA = Hole spacing [mm].
Stáhnout jako PDF
Tisk
Popis
Konzolové rameno fischer FCA umožňuje například rychlou a snadnou instalaci potrubí podél zdi. Jednoduché vyrovnání konzoly pomocí drážek v základní desce, které jsou otočeny o 90° proti sobě.
Čísla materiálu
Objednací číslo
77359FIS
EAN
4006209773574
UBB
500616841358
UNSPSC
31162905
Výrobní číslo položky
77359
Stáhnout další informace
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.
Moje katalogy
Výchozí
Přejděte do mých katalogů
Pokračujte v objednávce