text.skipToContent
text.skipToNavigation
Ve dnech 2. 5. a 9. 5. 2025 může dojít ke zpoždění při zpracování požadavků a objednávky vytvořené po 15:00 budou expedovány následující pracovní den. Děkujeme za pochopení.
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
Dienst Justitiële Inrichtingen - 8797458563214
Všechny kategorie
Chemikálie a pásky
Elektrické nářadí
Elektromateriál
Hydraulika, vzduchotechnika a instalatérství
Manipulace s materiálem & skladování
Obrábění
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
68062FIS
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
Fischer fc 9-12 gr klip na trubky
Přidat do katalogu
Previous
Next
Objednací číslo
68062FIS
Značka
Fischer
Klíčové vlastnosti
Functioning - The cable or pipe is laid in the pipe clip FC. The pre-tensioning of the pipe clip holds the cables or pipes securely. - The pipe clip FC is adapted to be fixed with N 5 Hammerfixes. - The Hammerfix N is expanded when the nail is driven in, and holds by friction in the drill hole. - Temperature resistance once installed from -40°C to +80°C.
Váha kusu (g)
3.585
HS kód
3926909790
Zobrazit všechny specifikace
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Značka
Fischer
Klíčové vlastnosti
Functioning - The cable or pipe is laid in the pipe clip FC. The pre-tensioning of the pipe clip holds the cables or pipes securely. - The pipe clip FC is adapted to be fixed with N 5 Hammerfixes. - The Hammerfix N is expanded when the nail is driven in, and holds by friction in the drill hole. - Temperature resistance once installed from -40°C to +80°C.
Váha kusu (g)
3.585
HS kód
3926909790
Stáhnout jako PDF
Tisk
Popis
Příchytka fischer FC GR je upevňovací řešení pro uchycení kabelů a trubek různých průměrů. Klipovou svorku lze instalovat do lišt profilu C o průměru 11 mm nebo pomocí fischer Hammerfix N 5. Při zatloukání do lišty Hammerfix N hřebíkový šroub rozšiřuje kotevní pouzdro proti stěně vrtaného otvoru. Poté se do svorky uloží plastové izolační trubky nebo kabely. Předepnutí trubkových příchytek bezpečně drží trubky a kabely - a to i při extrémních teplotách od -40 °C do +80 °C.
Čísla materiálu
Objednací číslo
68062FIS
EAN
4006209680629
UBB
500616686175
UNSPSC
31162905
Výrobní číslo položky
68062