Dienst Justitiële Inrichtingen - 8797458563214
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
68060FIS
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
Fischer fc 6-9 gr clip-schelle
Přidat do katalogu
Objednací číslo
68060FIS
Značka
Fischer
Klíčové vlastnosti
Functioning - The cable or pipe is laid in the pipe clip FC. The pre-tensioning of the pipe clip holds the cables or pipes securely. - The pipe clip FC is adapted to be fixed with N 5 Hammerfixes. - The Hammerfix N is expanded when the nail is driven in, and holds by friction in the drill hole. - Temperature resistance once installed from -40°C to +80°C.
Váha kusu (g)
2.872
Zobrazit všechny specifikace
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Značka
Fischer
Klíčové vlastnosti
Functioning - The cable or pipe is laid in the pipe clip FC. The pre-tensioning of the pipe clip holds the cables or pipes securely. - The pipe clip FC is adapted to be fixed with N 5 Hammerfixes. - The Hammerfix N is expanded when the nail is driven in, and holds by friction in the drill hole. - Temperature resistance once installed from -40°C to +80°C.
Váha kusu (g)
2.872
Stáhnout jako PDF
Tisk
Popis
Příchytka fischer FC GR je upevňovací řešení pro uchycení kabelů a trubek různých průměrů. Klipová svorka může být instalována do lišt profilu C 11 mm nebo pomocí fischer Hammerfix N 5. Při zatloukání do lišty Hammerfix N hřebíkový šroub rozšiřuje kotevní pouzdro proti stěně vrtaného otvoru. Poté se do svorky uloží plastové izolační trubky nebo kabely. Předepnutí trubkových příchytek bezpečně drží trubky a kabely - a to i při extrémních teplotách od -40 °C do +80 °C.
Čísla materiálu
Objednací číslo
68060FIS
EAN
4006209680605
UBB
500616686092
UNSPSC
31162905
Výrobní číslo položky
68060