text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer fbn ii 12/20 (12x114) zp šroubová kotva


Šroubová kotva fischer FBN II je ocelová kotva pro cenově výhodné upevnění do betonu bez trhlin. Díky dlouhému závitu a dvěma kotevním hloubkám je šroubová kotva fischer FBN II obzvláště flexibilní. Kromě předsazené a průchozí montáže je šroubová kotva vhodná i pro montáž na volno. V nerezovém provedení je šroubová kotva vhodná pro podkonstrukce fasád,

Objednací číslo
Průměr
Délka
Šířka klíče (mm) 19
Délka (mm) 114
Typ závitu Metrické
Baleno po 20
Pouze celé balení

Specifikace

Průměr M12
Délka 116 mm
Šířka klíče (mm) 19
Délka (mm) 114
Typ závitu Metrické
Velikost závitu (metrická) 12
Průměr vrtaného otvoru (mm) 12
Počet podložek 1
Upevňovací ustanovení Matice
Vzpěry Dělená kotva
Počet matic 1
Průchozí montáž Ano
Předsazená instalace Ano
Rozložená instalace Ne
Max. tloušťka upnutí (mm) 20
Kotva pro ochranu povrchu Galvanicky/elektrolyticky pozinkováno
S límcem Ne
Upevnění pomocí rozšiřujícího nástroje Ne
Model kotvy Vnější závit
Značka Fischer
Materiál Ocel
Povolení ETA Option 7
Povrchová úprava Pozinkované
Závit Metrický závit
Typ č. FBN II
Váha kusu (g) 106.19
Info
  • do = Jmenovitý průměr vrtáku
  • tfix = Tloušťka upev. Dílu
  • hef = Účinná hloubka ukotvení
  • Min. td = Doporučená hloubka vrtání
  • kN = Zatížení v kN
  • Přípustné zatížení platí pro jednu kotvu při popraskaném betonu (tahová zóna), pro třídu betonu C20/25, včetně částečného bezpečnostního faktoru γf= 1,4 a vzetí do úvahy Scr, N a Ccr, N.
  • Dojde-li ke snížení odstupů a vzdáleností hran, je třeba provést přepočet sil s využitím technické příručky nebo výpočtového softwaru, jež jsou k dispozici na vyžádání.
  • Konečné výpočty by měly odpovídat Evropskému technickému osvědčení (ETA), také toto osvědčení je k dispozici na vyžádání.

Rozměry

d-D M12
do 12
hef 65
kN 8.5
L (mm) 116
Min. td 105
Kroužek ø 24
tfix 20
Typ 12/20 (12X116)

Popis

Šroubová kotva fischer FBN II je ocelová kotva pro cenově výhodné upevnění do betonu bez trhlin. Díky dlouhému závitu a dvěma kotevním hloubkám je šroubová kotva fischer FBN II obzvláště flexibilní. Kromě předsazené a průchozí montáže je šroubová kotva vhodná i pro montáž na volno. V nerezovém provedení je šroubová kotva vhodná pro podkonstrukce fasád, konzoly a venkovní žebříky.

Čísla materiálu

Objednací číslo 63324.120.020
EAN 4006209445587
UBB 500504271817
UNSPSC 31162101
Výrobní číslo položky 44558

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.