text.skipToContent text.skipToNavigation
Chtěli bychom vás informovat, že v termínu od 21. 12. 2024 do 1. 1. 2025 bude zákaznický servis uzavřen. Vaše objednávky a požadavky budou zpracovány od 2. 1. 2025. Děkujeme za pochopení a přejeme krásné svátky!

Fischer fbn ii 12/10 (12x104) r šroubová kotva

Objednací číslo 507563FIS
Průměr
Délka
Šířka klíče (mm) 19
Min. hloubka vrtaného otvoru (mm) 95
Délka 104

Specifikace

Průměr M12
Délka 59 mm
Šířka klíče (mm) 19
Min. hloubka vrtaného otvoru (mm) 95
Délka 104
Typ závitu Metrické
Velikost závitu (metrická) 12
Průměr vrtaného otvoru (mm) 12
Počet podložek 1
Upevňovací ustanovení Matice
Vzpěry Dělená kotva
Počet matic 1
Průchozí montáž Ano
Předsazená instalace Ano
Rozložená instalace Ne
Max. tloušťka upnutí (mm) 10
Kvalita materiálu kotva Jiný
Kotva pro ochranu povrchu Neléčená
S límcem Ne
Upevnění pomocí rozšiřujícího nástroje Ne
Model kotvy Vnější závit
Značka Fischer
ETA-Certifikát Yes

Popis

Šroubová kotva fischer FBN II je ocelová kotva pro cenově výhodné upevnění do betonu bez trhlin. Díky dlouhému závitu a dvěma kotevním hloubkám lze šroubovou kotvu fischer FBN II použít obzvláště flexibilně. Šroubová kotva je vhodná jak pro montáž na stojato, tak pro předsazenou montáž a pro montáž s protlačením. Šroubová kotva v nerezovém provedení je vhodná pro upevnění podkladních konstrukcí fasád, konzol a žebříků ve venkovních prostorách.

Čísla materiálu

Objednací číslo 507563FIS
EAN 4048962087468
UBB 500616668017
UNSPSC 31162400
Výrobní číslo položky 507563
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.