text.skipToContent
text.skipToNavigation
Upozorňujeme, že ve dnech 2. 5. a 9. 5. 2025 může dojít ke zpoždění při zpracování požadavků. Děkujeme za pochopení.
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
Dienst Justitiële Inrichtingen - 8797458563214
Všechny kategorie
Chemikálie a pásky
Elektrické nářadí
Elektromateriál
Hydraulika, vzduchotechnika a instalatérství
Manipulace s materiálem & skladování
Obrábění
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
501413FIS
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
Fischer faz ii plus 12/10 r šroubová kotva
Přidat do katalogu
Není již k dispozici
Previous
Next
Objednací číslo
501413FIS
Průměr
Délka
Šířka klíče (mm)
19
Délka (mm)
110
Typ závitu
Metrické
Velikost závitu (metrická)
12
Průměr vrtaného otvoru (mm)
12
Zobrazit všechny specifikace
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Průměr
M12
Délka
61 mm
Šířka klíče (mm)
19
Délka (mm)
110
Typ závitu
Metrické
Velikost závitu (metrická)
12
Průměr vrtaného otvoru (mm)
12
Počet podložek
1
Upevňovací ustanovení
Matice
Vzpěry
Dělená kotva
Počet matic
1
Průchozí montáž
Ano
Předsazená instalace
Ano
Rozložená instalace
Ne
Max. tloušťka upnutí (mm)
10
Kvalita materiálu kotva
Jiný
Kotva pro ochranu povrchu
Neléčená
Pouzdro pro ochranu povrchu
Neléčená
Vhodné pro dutinové desky
Ne
S límcem
Ne
Upevnění pomocí rozšiřujícího nástroje
Ne
Model kotvy
Vnější závit
Značka
Fischer
Klíčové vlastnosti
Functioning - The FAZ II is suitable for pre-positioned and push-through installation and is also ideal for stand-off installation thanks to the long thread. - When applying the torque, the cone bolt is pulled into the expansion sleeve and expand it against the drill hole wall. - The anchor is set in line with the approval once the preset installation torque is achieved. - In the case of series installation, we recommend using the FABS anchor bolt setting tool.
Váha kusu (g)
102.21
Info
d
o
= Nominal diameter of drill bit.
Min. t
d
= Recommended drilling depth.
h
ef
= Effective anchorage depth.
t
fix
= Grip range.
s = Width across flats.
kN = Load in kN.
The allowable load is valid for one single anchor, at cracked concrete (tensile zone) with concrete class C20/25, incl. partial safety factor γ
f
= 1,4 and if the S
cr
, N and C
cr
, N are taken in to account.
Final calculations should comply with the complete European Technical Approval (ETA), this approval is also available on request.
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
501413FIS
EAN
4048962462449
UBB
500616659362
UNSPSC
31162101
Výrobní číslo položky
564619
Stáhnout jako PDF
Tisk
Stáhnout další informace
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.
Moje katalogy
Výchozí
Přejděte do mých katalogů
Pokračujte v objednávce