text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer exa-ig m6 zp šroubová kotva


Šroubová kotva fischer EXA je ocelová kotva s vnitřním závitem, která je obzvláště vhodná pro instalaci, pro kotvení v neprasklém betonu. Dvě rozpěrné svorky zvětšují rozpěrný rozsah a snižují prokluzování momentu. V nerezovém provedení je šroubová kotva s vnitřním závitem vhodná pro kotvení zábradlí, konzol a kabelových žlabů v exteriéru. Díky vnitřním

Objednací číslo 512258FIS
Šroubový systém Jiný
Min. hloubka vrtaného otvoru (mm) 60
Typ závitu Metrické
Velikost závitu (metrická) 6
Průměr vrtaného otvoru (mm) 8
Baleno po 1

Specifikace

Šroubový systém Jiný
Min. hloubka vrtaného otvoru (mm) 60
Typ závitu Metrické
Velikost závitu (metrická) 6
Průměr vrtaného otvoru (mm) 8
Počet podložek 0
Upevňovací ustanovení Matice
Vzpěry Dělená kotva
Počet matic 0
Průchozí montáž Ne
Předsazená instalace Ano
Rozložená instalace Ne
Kotva pro ochranu povrchu Galvanicky/elektrolyticky pozinkováno
Vhodné pro dutinové desky Ne
S límcem Ne
Upevnění pomocí rozšiřujícího nástroje Ano
Model kotvy Vnitřní závit
Značka Fischer
Celková délka 48

Popis

Šroubová kotva fischer EXA je ocelová kotva s vnitřním závitem, která je obzvláště vhodná pro instalaci, pro kotvení v neprasklém betonu. Dvě rozpěrné svorky zvětšují rozpěrný rozsah a snižují prokluzování momentu. V nerezovém provedení je šroubová kotva s vnitřním závitem vhodná pro kotvení zábradlí, konzol a kabelových žlabů v exteriéru. Díky vnitřnímu závitu lze závitové tyče a metrické šrouby pro kotvení armatur instalovat a demontovat s malou námahou.

Čísla materiálu

Objednací číslo 512258FIS
EAN 4048962115352
UBB 500616676010
UNSPSC 31161601
Výrobní číslo položky 512258
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.