Dienst Justitiële Inrichtingen - 8797458563214
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
14570FIS
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
Fischer ed 22 nárazový hřebík
Přidat do katalogu
Objednací číslo
14570FIS
Průměr
Délka (mm)
Délka
Ochrana povrchu
Jiný
Kalené
Ano
Zobrazit všechny specifikace
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Průměr
4
Délka (mm)
22
Délka
210 mm
Ochrana povrchu
Jiný
Kalené
Ano
Značka
Fischer
Váha kusu (g)
3.707
Info
To be fastened with: ED 15 ED 18 ED 22.
Komoditní kód
73170060
Stáhnout jako PDF
Tisk
Popis
Příchytky fischer na potrubí a děrované pásky fischer se zatloukají do betonu bez předvrtání pomocí příklepových hřebíků fischer ED. Při montáži se nárazový hřebík fischer vkládá do nastavovacího nástroje SZE. Během usazování zajišťovací kroužek hřebík fixuje. Po několika úderech kladiva se rázový hřebík pevně usadí v betonu.
Čísla materiálu
Objednací číslo
14570FIS
EAN
4006209145708
UBB
500616795075
UNSPSC
31162905
Výrobní číslo položky
14570
Stáhnout jako PDF
Tisk
Stáhnout další informace
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.
Moje katalogy
Výchozí
Přejděte do mých katalogů
Pokračujte v objednávce