Dienst Justitiële Inrichtingen - 8797458563214
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
504576FIS
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
Fischer ea-st 8 nastavovací nástroj
Přidat do katalogu
Objednací číslo
504576FIS
Materiál
Ocel
S ochranou rukou
Ne
Rozměr kolíku (mm)
8
Značka
Fischer
Klíčové vlastnosti
Functioning - The EA is suitable for pre-positioned installation. - Position the hammerset anchor in the drill hole and drive in flush to the surface of the anchor base using the hammer. - The sleeve is then expanded by driving in the internal bolt with the EAW H Plus setting tool, and expanded against the drill hole wall. - The setting tools must sit on the rim of the anchor to ensure correct expansion.
Zobrazit všechny specifikace
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Materiál
Ocel
S ochranou rukou
Ne
Rozměr kolíku (mm)
8
Značka
Fischer
Klíčové vlastnosti
Functioning - The EA is suitable for pre-positioned installation. - Position the hammerset anchor in the drill hole and drive in flush to the surface of the anchor base using the hammer. - The sleeve is then expanded by driving in the internal bolt with the EAW H Plus setting tool, and expanded against the drill hole wall. - The setting tools must sit on the rim of the anchor to ensure correct expansion.
Váha kusu (g)
147.1
Stáhnout jako PDF
Tisk
Popis
Příslušenství pro instalaci kladívkových kotev EA N.
Čísla materiálu
Objednací číslo
504576FIS
EAN
4048962063622
UBB
500616663638
UNSPSC
31162101
Výrobní číslo položky
504576