text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer ea m6 n zp zápustná kotva

Objednací číslo 90159FIS
Min. hloubka vrtaného otvoru (mm) 25
Délka (mm) 25
Typ závitu Metrické
Velikost závitu (metrická) 6
Průměr vrtaného otvoru (mm) 8

Specifikace

Min. hloubka vrtaného otvoru (mm) 25
Délka (mm) 25
Typ závitu Metrické
Velikost závitu (metrická) 6
Průměr vrtaného otvoru (mm) 8
Vlastní vrtání Ne
Upevňovací ustanovení Jiný
Vhodné pro beton Ano
Vhodné pro přírodní kámen Ano
Průchozí montáž Ne
Předsazená instalace Ano
Rozložená instalace Ne
Značka Fischer
Váha kusu (g) 6.57

Popis

Kotva kladiva fischer EA N je kotva s vnitřním závitem z pozinkované a nerezové oceli. Kladívková kotva je ideální pro vícenásobné upevnění nekonstrukčních systémů, které nevyžadují schválené kotvení. Montáž kotvy s vnitřním závitem je mimořádně hospodárná díky malé hloubce zapuštění, rychlé montáži kladívkové kotvy a směrově řízenému šroubování. Kotva EA N se montuje kladivem v jedné rovině s podkladovým materiálem. Pomocí nastavovacího nástroje EA-ST se pouzdro roztahuje a zapuštěním vnitřního čepu se zapře o stěnu vyvrtaného otvoru. Na šroub by neměl být aplikován žádný krouticí moment, aby bylo umožněno správné roztažení.

Čísla materiálu

Objednací číslo 90159FIS
EAN 4006209901595
UBB 500616934096
UNSPSC 31162101
Výrobní číslo položky 90159
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.