text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer ea m20 n zp vhazovací kotva


Kladívková kotva fischer EA N je kotva s vnitřním závitem vyrobená z pozinkované a nerezové oceli. Kladívková kotva je ideální pro vícenásobné upevnění nekonstrukčních systémů, které nevyžadují schválené kotvení. Montáž kotvy s vnitřním závitem je mimořádně hospodárná díky malé hloubce zapuštění, rychlé montáži kladívkové kotvy a směrově řízenému šroubo

Objednací číslo 90164FIS
Min. hloubka vrtaného otvoru (mm) 80
Délka (mm) 80
Typ závitu Metrické
Velikost závitu (metrická) 20
Průměr vrtaného otvoru (mm) 25
Baleno po 1

Specifikace

Min. hloubka vrtaného otvoru (mm) 80
Délka (mm) 80
Typ závitu Metrické
Velikost závitu (metrická) 20
Průměr vrtaného otvoru (mm) 25
Vlastní vrtání Ne
Upevňovací ustanovení Jiný
Vhodné pro beton Ano
Vhodné pro přírodní kámen Ano
Průchozí montáž Ne
Předsazená instalace Ano
Rozložená instalace Ne
Značka Fischer
Váha kusu (g) 197.588

Popis

Kladívková kotva fischer EA N je kotva s vnitřním závitem vyrobená z pozinkované a nerezové oceli. Kladívková kotva je ideální pro vícenásobné upevnění nekonstrukčních systémů, které nevyžadují schválené kotvení. Montáž kotvy s vnitřním závitem je mimořádně hospodárná díky malé hloubce zapuštění, rychlé montáži kladívkové kotvy a směrově řízenému šroubování. Kotva EA N se montuje kladivem v jedné rovině s podkladovým materiálem. Pomocí nastavovacího nástroje EA-ST se pouzdro roztahuje a zapuštěním vnitřního čepu se zapře o stěnu vyvrtaného otvoru. Na šroub by neměl být aplikován žádný krouticí moment, aby bylo umožněno správné roztažení.

Čísla materiálu

Objednací číslo 90164FIS
EAN 4006209901649
UBB 500616934583
UNSPSC 31162101
Výrobní číslo položky 90164
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.