Dienst Justitiële Inrichtingen - 8797458563214
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
90161FIS
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
Fischer ea m10 n zápustná kotva
Přidat do katalogu
Objednací číslo
90161FIS
Min. hloubka vrtaného otvoru (mm)
40
Délka (mm)
40
Typ závitu
Metrické
Velikost závitu (metrická)
10
Průměr vrtaného otvoru (mm)
12
Zobrazit všechny specifikace
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Min. hloubka vrtaného otvoru (mm)
40
Délka (mm)
40
Typ závitu
Metrické
Velikost závitu (metrická)
10
Průměr vrtaného otvoru (mm)
12
Vlastní vrtání
Ne
Upevňovací ustanovení
Jiný
Vhodné pro beton
Ano
Vhodné pro přírodní kámen
Ano
Průchozí montáž
Ne
Předsazená instalace
Ano
Rozložená instalace
Ne
Značka
Fischer
Váha kusu (g)
22.95
Stáhnout jako PDF
Tisk
Popis
Kladívková kotva fischer EA N je kotva s vnitřním závitem vyrobená z pozinkované a nerezové oceli. Kladívková kotva je ideální pro vícenásobné upevnění nekonstrukčních systémů, které nevyžadují schválené kotvení. Montáž kotvy s vnitřním závitem je mimořádně hospodárná díky malé hloubce zapuštění, rychlé montáži kladívkové kotvy a směrově řízenému šroubování. Kotva EA N se montuje kladivem v jedné rovině s podkladovým materiálem. Pomocí nastavovacího nástroje EA-ST se pouzdro roztahuje a zapuštěním vnitřního čepu se zapře o stěnu vyvrtaného otvoru. Na šroub by neměl být aplikován žádný krouticí moment, aby bylo umožněno správné roztažení.
Čísla materiálu
Objednací číslo
90161FIS
EAN
4006209901618
UBB
500616934252
UNSPSC
31162101
Výrobní číslo položky
90161