text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer clipfix plus napájecí popruh sf plus ls20/40

Objednací číslo 58157FIS
Značka Fischer
Klíčové vlastnosti Functioning - The clip fixing is set into the drill hole without the need for any additional screws and fixes the pipe directly to the base material. - The clamping force of the locking catch allows the ClipFix to hold itself in the drill hole. - Place the clasp of the cable strap LS into the drill hole so that it is level and the teeth grip. - Recommended loads (safety factor 4): cable strap LS up to 6 kg, twin clamp ZS and single clamp ES up to 11 kg - Temperature resistance once installed from -20°C to +80°C.
Váha kusu (g) 2.206
Komoditní kód 3926909790

Specifikace

Značka Fischer
Klíčové vlastnosti Functioning - The clip fixing is set into the drill hole without the need for any additional screws and fixes the pipe directly to the base material. - The clamping force of the locking catch allows the ClipFix to hold itself in the drill hole. - Place the clasp of the cable strap LS into the drill hole so that it is level and the teeth grip. - Recommended loads (safety factor 4): cable strap LS up to 6 kg, twin clamp ZS and single clamp ES up to 11 kg - Temperature resistance once installed from -20°C to +80°C.
Váha kusu (g) 2.206
Komoditní kód 3926909790

Popis

Kabelový pásek fischer ClipFix plus SF plus je snadno sestavitelné a cenově výhodné řešení pro upevnění lehkých kabelů a trubek různých průměrů. Kabelový pásek z vysoce kvalitního nylonu kombinuje hmoždinku, šroub a svorku v jednom komponentu. Inovativní elektrické upevnění se vkládá do vyvrtaného otvoru bez šroubu a upevňuje trubky a kabely přímo do betonu a plných cihel. Kabelová páska ClipFix plus SF plus je účinná i při extrémních teplotách od -20 °C do +80 °C.

Čísla materiálu

Objednací číslo 58157FIS
EAN 4006209581575
UBB 500616761499
UNSPSC 31162905
Výrobní číslo položky 58157
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.