Dienst Justitiële Inrichtingen - 8797458563214
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
58183FIS
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
Fischer clipfix plus jednoduchá svorka sf plus es 28
Přidat do katalogu
Objednací číslo
58183FIS
Značka
Fischer
Klíčové vlastnosti
Functioning - The clip fixing is set into the drill hole without the need for any additional screws and fixes the pipe directly to the base material. - The clamping force of the locking catch allows the ClipFix to hold itself in the drill hole. - Place the clasp of the cable strap LS into the drill hole so that it is level and the teeth grip. - Recommended loads (safety factor 4): cable strap LS up to 6 kg, twin clamp ZS and single clamp ES up to 11 kg - Temperature resistance once installed from -20°C to +80°C.
Váha kusu (g)
3.679
Zobrazit všechny specifikace
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Značka
Fischer
Klíčové vlastnosti
Functioning - The clip fixing is set into the drill hole without the need for any additional screws and fixes the pipe directly to the base material. - The clamping force of the locking catch allows the ClipFix to hold itself in the drill hole. - Place the clasp of the cable strap LS into the drill hole so that it is level and the teeth grip. - Recommended loads (safety factor 4): cable strap LS up to 6 kg, twin clamp ZS and single clamp ES up to 11 kg - Temperature resistance once installed from -20°C to +80°C.
Váha kusu (g)
3.679
Stáhnout jako PDF
Tisk
Popis
Jednoduchá svorka fischer ClipFix plus SF plus ES je snadno sestavitelné řešení pro upevnění kabelů a trubek. Jednoduchá svorka z vysoce kvalitního nylonu kombinuje hmoždinku, šroub a svorku v jednom komponentu. Inovativní elektroinstalační upevnění se vkládá do vyvrtaného otvoru bez šroubu a upevňuje trubky a kabely přímo do betonu a plných cihel. Jednoduchá svorka ClipFix plus je účinná i při extrémních teplotách od -20 °C do +80 °C.
Čísla materiálu
Objednací číslo
58183FIS
EAN
4006209581834
UBB
500616762224
UNSPSC
31162905
Výrobní číslo položky
58183