text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer bo 120 upevňovací sada pro ohřívače vody

Objednací číslo 80654FIS
Barva Šedé
Délka (mm) 75
Materiál Plast
Průměr vrtaného otvoru (mm) 14
Hloubka vyvrtaného otvoru (mm) 95

Specifikace

Barva Šedé
Délka (mm) 75
Materiál Plast
Průměr vrtaného otvoru (mm) 14
Hloubka vyvrtaného otvoru (mm) 95
Vhodný pro šroub pro autobusy Ano
Vhodné pro upevnění pomocí kabelových stahovacích pásků Ne
Značka Fischer
Váha kusu (g) 269.3
Info
  • Allowable load in kN at the largest possible screw diameter, (values in bold print), and a correct mounting of the wall plug in a supporting surface.
  • Allowable load includes the safety factor 7.

Popis

Upevňovací sada fischer BO obsahuje všechny prvky potřebné pro rychlé a bezpečné upevnění závěsných kotlů: Čtyři univerzální hmoždinky UX 14 x 75, čtyři pozinkované šrouby M10 x 120 a čtyři přírubové matice bez límce. S univerzální hmoždinkou fischer UX lze sadu montovat do plných i dutých stavebních materiálů. Přírubová matice z vysokopevnostního nylonu odolná proti stárnutí a chemikáliím zajišťuje trvalé upevnění bez poškození.

Čísla materiálu

Objednací číslo 80654FIS
EAN 4006209806548
UBB 500616689898
UNSPSC 31162103
Výrobní číslo položky 80654
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.