text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer bezpečnostní šroub 7x87 t


Bezpečnostní šroub fischer se zapuštěnou hlavou je vyroben z pozinkované oceli. Geometrie šroubu je přesně přizpůsobena rámovým upevňovacím prvkům fischer SXR, SXRL, DuoXpand a kotvám do vzdušného betonu GB. Při zarážení šroubu tlačí plastové pouzdro kotvy na stěnu vyvrtaného otvoru a rozpíná se ve stavebním materiálu.

Objednací číslo 89170FIS
Průměr
Délka
Tvar hlavy Zapuštěné
Ochrana povrchu Galvanicky/elektrolyticky pozinkováno
Délka (mm) 87
Baleno po 1

Specifikace

Průměr 7 mm
Délka 85 mm
Tvar hlavy Zapuštěné
Ochrana povrchu Galvanicky/elektrolyticky pozinkováno
Délka (mm) 87
Průměr závitu (mm) 7
Značka Fischer
Váha kusu (g) 20.783
Info
  • do = Nominal diameter of drill bit
  • Min. td = Recommended drilling depth
  • hef = Effective anchorage depth
  • tfix = Grip range
  • Allowable load (kN) for a single anchor for multiple fixings of non-structural applications in normal concret.
  • For combinations of tensile loads, shear loads, bending moments as well as reduced edge distances or spacings (anchor groups) see approval.

Popis

Bezpečnostní šroub fischer se zapuštěnou hlavou je vyroben z pozinkované oceli. Geometrie šroubu je přesně přizpůsobena rámovým upevňovacím prvkům fischer SXR, SXRL, DuoXpand a kotvám do vzdušného betonu GB. Při zarážení šroubu tlačí plastové pouzdro kotvy na stěnu vyvrtaného otvoru a rozpíná se ve stavebním materiálu.

Čísla materiálu

Objednací číslo 89170FIS
EAN 4006209891704
UBB 500616782933
UNSPSC 31162400
Výrobní číslo položky 89170
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.