text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer bezpečnostní šroub 7x67 ss


Bezpečnostní šroub fischer se šestihrannou hlavou je vyroben z pozinkované oceli. Geometrie šroubu je přesně přizpůsobena rámovým upevňovacím prvkům fischer SXR, SXRL, DuoXpand a kotvám do vzdušného betonu GB. Při zarážení šroubu tlačí plastové pouzdro kotvy na stěnu vyvrtaného otvoru a rozpíná se ve stavebním materiálu.

Objednací číslo 80404FIS
Průměr
Délka
Tvar hlavy Jiný
Ochrana povrchu Galvanicky/elektrolyticky pozinkováno
Délka (mm) 67
Baleno po 1

Specifikace

Průměr 7 mm
Délka 65 mm
Tvar hlavy Jiný
Ochrana povrchu Galvanicky/elektrolyticky pozinkováno
Délka (mm) 67
Průměr závitu (mm) 7
Značka Fischer
Váha kusu (g) 19.641
Info
  • Allowable load (kN) for a single anchor for multiple fixings of non-structural applications in normal concrete.
  • For combinations of tensile loads, shear loads, bending moments as well as reduced edge distances or spacings (anchor groups) see approval.

Popis

Bezpečnostní šroub fischer se šestihrannou hlavou je vyroben z pozinkované oceli. Geometrie šroubu je přesně přizpůsobena rámovým upevňovacím prvkům fischer SXR, SXRL, DuoXpand a kotvám do vzdušného betonu GB. Při zarážení šroubu tlačí plastové pouzdro kotvy na stěnu vyvrtaného otvoru a rozpíná se ve stavebním materiálu.

Čísla materiálu

Objednací číslo 80404FIS
EAN 4006209804049
UBB 500616777743
UNSPSC 31162400
Výrobní číslo položky 80404
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.