text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer bezpečnostní šroub 7x167t


Pojistný šroub fischer se zapuštěnou hlavou se vyrábí z pozinkované oceli. Geometrie šroubu je přesně přizpůsobena rámovým upevňovacím prvkům fischer SXR, SXRL, DuoXpand a kotvě do vzdušného betonu GB. Při zarážení šroubu tlačí plastové pouzdro kotvy na stěnu vyvrtaného otvoru a rozpíná se ve stavebním materiálu.

Objednací číslo 89178FIS
Průměr
Délka
Tvar hlavy Zapuštěné
Ochrana povrchu Galvanicky/elektrolyticky pozinkováno
Délka (mm) 167
Baleno po 1

Specifikace

Průměr 7 mm
Délka 165 mm
Tvar hlavy Zapuštěné
Ochrana povrchu Galvanicky/elektrolyticky pozinkováno
Délka (mm) 167
Průměr závitu (mm) 7
Značka Fischer
Váha kusu (g) 44.77
Info
  • do = Nominal diameter of drill bit
  • Min. td = Recommended drilling depth
  • hef = Effective anchorage depth
  • tfix = Grip range
  • Allowable load (kN) for a single anchor for multiple fixings of non-structural applications in normal concret.
  • For combinations of tensile loads, shear loads, bending moments as well as reduced edge distances or spacings (anchor groups) see approval.

Popis

Pojistný šroub fischer se zapuštěnou hlavou se vyrábí z pozinkované oceli. Geometrie šroubu je přesně přizpůsobena rámovým upevňovacím prvkům fischer SXR, SXRL, DuoXpand a kotvě do vzdušného betonu GB. Při zarážení šroubu tlačí plastové pouzdro kotvy na stěnu vyvrtaného otvoru a rozpíná se ve stavebním materiálu.

Čísla materiálu

Objednací číslo 89178FIS
EAN 4006209891780
UBB 500616783352
UNSPSC 31162400
Výrobní číslo položky 89178
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.