Hadice a navijáky
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
1Y399931
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
Fire hose Synthetic SL internal dm 75 mm length 20 m white castor PARSCH
Přidat do katalogu
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
1Y399931
Tloušťka stěny (mm)
1.6
Transparentní
Ne
Materiálová vložka
Jiný
Max. provozní tlak při 20 °C (bar)
16
Materiál vnitřní stěny
SBR
Materiál vnější stěny
Jiný
Vhodné pro potraviny
Ne
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Tloušťka stěny (mm)
1.6
Transparentní
Ne
Materiálová vložka
Jiný
Max. provozní tlak při 20 °C (bar)
16
Materiál vnitřní stěny
SBR
Materiál vnější stěny
Jiný
Vhodné pro potraviny
Ne
Barva vnitřní stěny
Jiný
Statický drát
Ne
Jmenovitý průměr
3 palce (80)
Min. tlak při roztržení (bar)
60
Elektricky vodivá vnitřní stěna
Ne
Spirála
Žádný
Barva vnější stěny
Bílá
Značka
Parsch
Type
4000350059
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
1Y399931
UBB
500719209669
UNSPSC
20122347
Výrobní číslo položky
2061 M.K.