Hadice a navijáky
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
Spotřební materiál a příslušenství
Hadice a navijáky
3X792803
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
Fire hose Synthetic SL internal dm 25 mm length 20 m white castor PARSCH
Přidat do katalogu
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
3X792803
Tloušťka stěny (mm)
1.3
Transparentní
Ne
Materiálová vložka
Jiný
Max. provozní tlak při 20 °C (bar)
16
Materiál vnitřní stěny
SBR
Materiál vnější stěny
Jiný
Vhodné pro potraviny
Ne
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Tloušťka stěny (mm)
1.3
Transparentní
Ne
Materiálová vložka
Jiný
Max. provozní tlak při 20 °C (bar)
16
Materiál vnitřní stěny
SBR
Materiál vnější stěny
Jiný
Vhodné pro potraviny
Ne
Barva vnitřní stěny
Jiný
Statický drát
Ne
Jmenovitý průměr
1 palec (25)
Min. tlak při roztržení (bar)
60
Elektricky vodivá vnitřní stěna
Ne
Spirála
Žádný
Barva vnější stěny
Bílá
Značka
Parsch
Type
4000350057; 99103568
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
3X792803
UBB
500719209412
UNSPSC
20122347
Výrobní číslo položky
2020 M.K.