text.skipToContent
text.skipToNavigation
Upozorňujeme, že ve dnech 2. 5. a 9. 5. 2025 může dojít ke zpoždění při zpracování požadavků. Děkujeme za pochopení.
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
Přesné fólie
Všechny kategorie
Chemikálie a pásky
Elektrické nářadí
Elektromateriál
Hydraulika, vzduchotechnika a instalatérství
Manipulace s materiálem & skladování
Obrábění
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
9J859553
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
Film sleeve DIN A3 L426xW303 mm film thickness 125 µm
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
9J859553
Šířka
303
Design
Jiný
Tvar
Obdélníkový
Tloušťka (mm)
0.125
Délka (mm)
426
Značka
Fabory approved vendor
HS kód
39261000
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Šířka
303
Design
Jiný
Tvar
Obdélníkový
Tloušťka (mm)
0.125
Délka (mm)
426
Značka
Fabory approved vendor
HS kód
39261000
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
9J859553
EAN
5411313339506
UBB
500583846737
UNSPSC
27110000
Výrobní číslo položky
33950